Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADDER ADDERView 4 PRO DisplayPort Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADDER ADDERView 4 PRO DisplayPort Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ADDER ADDERView 4 PRO DisplayPort Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ADDER ADDERView 4 PRO DisplayPort Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ADDER ADDERView 4 PRO DisplayPort Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29161705
Hersteller:
     Adder
Herst.-Nr.:
     AV4PRO-DP-IEC
EAN/GTIN:
     8716065284706
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Treiber enthalten
Ja
Gummifüße
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
233 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
44 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2 A
Leistungen
HD-Typ
WQXGA
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Konsolenanschluss
3.5mm mic, DisplayPort, USB A
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
5
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
4
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
4
Audio-Anschlüsse
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Weitere Suchbegriffe: 4 port kvm, kvm, adder kvm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 484,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,17*
€ 648,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,05*
€ 645,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,01*
€ 629,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,61*
€ 602,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,78*
€ 576,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.