Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Festplatte
>
Interne Festplatte
>
Internes SSD
>
Artikel
StarTech.com 1-Bay Festplatten Löscher, Selbständiges HDD/SSD Löschgerät, USB 3.0 auf SATA II (3 Gbit/s), 9 Löschmodi, LCD Bildschirm, Secure Erase, DB9 Druckeranschluss, TAA Ko...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-29246386
Hersteller:
StarTech.com
Herst.-Nr.:
SDOCK1EU3P
EAN/GTIN:
7427457139146
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Internes SSD
Internes Solid State Drive
1-Bay Festplatten Löscher, Selbständiges HDD/SSD Löschgerät, USB 3.0 auf SATANutzen Sie Ihre SATA-Laufwerke optimal. Mit diesem unabhängigem Löschdock können Sie Ihre 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-Solid-State-Laufwerke oder Festplatten löschen, ohne eine Verbindung zu einem Host-Computer herstellen zu müssen. Dadurch können Sie Ihre SATA-Festplatte ganz einfach wiederverwenden oder neu aufsetzen. Das Dock bietet eine gedruckte Bestätigung, wenn Daten sicher gelöscht wurden, und sorgt so für mehr Sicherheit.Mit dem Lösch-Dock erhalten Sie zudem ein Dock mit Einzellaufwerk für Ihr SATA-Laufwerk mit schneller USB 3.0-Leistung, auch als USB 3.1 Gen 1 bekannt (5 Gbit/s).Branchenweit anerkannte LöschmodiDank der Verwendung branchenweit anerkannter Löschmodi können Sie sicher sein, dass der unabhängige Löscher die Daten Ihrer 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SSD oder HDD sicher bereinigt oder löscht.Das Löschdock unterstützt neun Löschmodi, darunter schnelles Löschen, Überschreiben (1 Durchgang oder mehrere Durchgänge), benutzerdefiniertes Löschen, sicheres Löschen und erweitertes sicheres Löschen. Die Löschmethoden für das Überschreiben mit mehreren Durchgängen (3 Durchgänge, vollständige Löschung der Festplatte) entsprechen den Anforderungen der DoD-Standards (5220.22-M).Entfernen Sie sensible Daten sicher, bestätigt durch eine ausgedruckte QuittungDas Löschdock kann an einen seriellen RS-232-Drucker angeschlossen werden, um einen Bericht zum Löschvorgang auszudrucken. Damit erhalten Sie eine Bestätigung, dass der Löschvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde. Diese Funktion ist ideal für IT-Techniker, Systemadministratoren und alle Abteilungen, die für das Löschen sensibler oder vertraulicher Daten eine Bestätigung benötigen. Auf dem gedruckten Dokument sind Uhrzeit und Datum des Löschvorgangs sowie der Löschmodus angegeben. Der Festplatten-Löscher sorgt dafür, dass die Daten gelöscht werden (ein sicheres Löschen). Dies wird von Behörden und Organisationen mit strengen Richtlinien zum Löschen von Daten verlangt. Die Bereinigung ist eine sehr sichere Methode zum Löschen von Daten von Ihrem Speichergerät und entspricht den Anforderungen von NIST 800-88 Rev. 1 Standard zur Medienbereinigung festgelegt vom National Institute of Standards and Technology.Einfache Festplattenverwaltung und breite KompatibilitätIT-Technikern oder Business-Profis, die Dateien überprüfen oder verschiedene Festplatten testen müssen, ermöglicht das Dock mit Hot-Swap-Funktionalität die Zufuhr und Entnahme von Festplatten nach Bedarf. Das Dock verfügt über einen einzelnen SATA-Schacht, welcher das Einstecken von Festplatten von oben ermöglicht und einfachen Zugriff auf Ihre Festplatten bietet. Dies erleichtert die schnelle Sicherung oder Datenübertragung auf eine Festplatte oder ein Solid-State-Laufwerk.Dank Unterstützung für SATA I- und II-Laufwerke sowie Festplatten mit hoher Kapazität, (bis zu 6 TB getestet) ist diese Dockingstation kompatibel mit nahezu allen 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-SATA-SSD oder HDD-Laufwerken.Das Löschdock funktioniert auch mit mSATA-Laufwerken und M.2-Laufwerken mit einem kompatiblen StarTech.com-Adapter:mSATA-Laufwerke: Verwenden Sie den Adapter von StarTech.com SAT32MSAT257 mSATA-SSD-auf2,5-Zoll-SATA-AdapterkonverterM.2-Laufwerke: Verwenden Sie den Adapter von StarTech.com SAT32M225 M.2-NGFF-SSD-auf-2,5-Zoll-SATA-AdapterkonverterMühelose Einrichtung und kompaktes DesignDas Löschdock ist betriebssystemunabhängig und ermöglicht so eine schnelle und einfache Einrichtung. Dank seines kompakten Designs nimmt es nur wenig Platz in Anspruch, sodass es mühelos an Ihrem Arbeitsplatz verstaut werden kann.Das TAA-konforme Modell SDOCK1EU3P wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem, kostenlosem, technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
396 mm
Höhe des Versandkartons
306 mm
Technische Details
HDD Schnittstelle
SATA, Serial ATA II
AC-Netzadapter
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Mitgelieferte Kabel
USB
Hostschnittstelle
USB 2.0 Type B
Eingangsstrom
1.4 A
Ausgangsstrom
5 A
Schnellstartübersicht
Ja
Leistung
60 W
Gehäusematerial
Kunststoff
SSD Schnittstelle
IDE, M.2
DC-Ausgang Volt
12
Schnelllöschen
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Docking-Station unterstützte HDD Größe
2.5,3.5 "
Steckertypen enthalten
AU, EU, NA, UK
Merkmale
Produkttyp
Löschvorrichtung für Festplatten
Gerätetyp
Optisches Disk-Laufwerk
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC, TAA, REACH
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
656 g
Paketgewicht
2000 g
Verpackungstiefe
376 mm
Verpackungsbreite
189 mm
Verpackungshöhe
91 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichergeräte
>
Teile & Zubehör für Datenspeichergeräte
Weitere Suchbegriffe:
M2 Festplatte
,
NVMe Festplatte
,
NVMe SSD
,
Kunststoffradierer
,
Schaumradierer
,
SSD
,
SSD Festplatten
,
Solid State Disk
,
Solid State Drive
,
interne ssd 2,5"
,
internes ssd
,
startech docking station
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 248,09*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,99*
€ 360,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,28*
€ 356,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,36*
€ 301,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,14*
€ 298,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,09*
€ 295,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen