| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-29528083 Herst.-Nr.: DN-968ORG-M1 EAN/GTIN: 4016032368380 |
| |
|
| | |
| Dieses Kabelmanagement ist geeignet für 1 oder 2 HE Spleißboxen. Durch seine abgerundeten Enden werden Fasern und Kabel sanft in die richtige Position gebracht. An den Enden Kann eine Zugentlastung in Form von Kabelschnellbindern oder Klettband geschaffen werden. Es ist passend für 19 Zoll Einheiten. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85389099 | Merkmale | Typ | Kabelmanagementtafel | | Produktfarbe | Weiß | | Rack-Kapazität | 2U |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, LWL Patchpanel, Patchpanel, Rack Zubehör, Schaltschrank, lwl patchpanel, Komponent |
| | |
| |