Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 180 UP Sensor Komfort II mit Multilinse Kabelgebunden Wand Platin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 180 UP Sensor Komfort II mit Multilinse Kabelgebunden Wand Platin
Busch-Jaeger 180 UP Sensor Komfort II mit Multilinse Kabelgebunden Wand Platin
Busch-Jaeger 180 UP Sensor Komfort II mit Multilinse Kabelgebunden Wand Platin
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29688420
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6800-0-2084
EAN/GTIN:
     4011395990940
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
  • Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
    - Zur Erfassung bis zum Erdboden.
    - Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
    - Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
    - Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
    - Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
    - Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
    - Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
    - Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
    - Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
54 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Platzierung
Drinnen
Produktfarbe
Platin
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lichtempfindlichkeit
5 Lux
Anpassungsdauer
10 - 1800 s
Einbauhöhe (min)
0.8 m
Einbauhöhe (max)
1.2 m
Entdeckungswinkel
180 °
Gehäusematerial
Kunststoff
Schalter
112
Zertifizierung
CE, ROHS
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Sicherheit
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Distanzerfassung
15 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,89*
€ 160,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,03*
€ 159,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,70*
€ 151,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,29*
€ 146,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,38*
€ 126,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.