Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 3.1 (10Gbit/s) 2,5" SATA SSD/HDD Festplattengehäuse - USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 3.1 (10Gbit/s) 2,5" SATA SSD/HDD Festplattengehäuse - USB-C
StarTech.com USB 3.1 (10Gbit/s) 2,5" SATA SSD/HDD Festplattengehäuse - USB-C
StarTech.com USB 3.1 (10Gbit/s) 2,5" SATA SSD/HDD Festplattengehäuse - USB-C
StarTech.com USB 3.1 (10Gbit/s) 2,5" SATA SSD/HDD Festplattengehäuse - USB-C
StarTech.com USB 3.1 (10Gbit/s) 2,5" SATA SSD/HDD Festplattengehäuse - USB-C
StarTech.com USB 3.1 (10Gbit/s) 2,5" SATA SSD/HDD Festplattengehäuse - USB-C
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29746493
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     S251BPU31C3
EAN/GTIN:
     0065030863520
Suchbegriffe:
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive
Externe Festplattengehäuse
Nehmen Sie Ihre wertvollen Daten überall mit. Dank dieses Einzellaufwerksgehäuses für 2,5-Zoll-SSDs/HDDs können Sie den USB-C-Anschluss an Ihrem MacBook, Chromebook Pixel™, Dell™ Latitude 11 5000 Series 2-in-1 oder anderen Geräten nutzen, um einen sehr schnellen, sehr mobilen Datenspeicher hinzuzufügen.

Werkzeuglos und leicht für perfekte Mobilität
Die kompakte Leichtbauweise des Gehäuses ermöglicht eine sehr mobile Lösung zum Hinzufügen eines externen Datenspeichers zu jedem Gerät über USB-C. Es passt ganz einfach in eine Laptoptasche oder andere Tasche als mobiler Speicher, und erfordert keinerlei Werkzeuge für die schnelle Installation Ihrer Laufwerke. Das Gehäuse wird direkt vom USB-Anschluss mit Strom versorgt, sodass keine externe Stromversorgung benötigt wird und somit kein Adapter mitgeführt werden muss.

Einfacher Anschluss über USB-C
Das Laufwerkgehäuse wird mit einem USB-C-auf-Micro B-Kabel geliefert. Der USB Type-C-Anschluss ist klein und umkehrbar für leichteres anschließen. Sie können den USB-C-Stecker schnell in beliebiger Ausrichtung einstecken, sodass weniger Risiko für Schäden an den Anschlüssen und weniger Frust entsteht.

Optimieren Sie die Leistung Ihrer 2,5-Zoll-SATA-Laufwerke
Dank Unterstützung für SATA I, II und III und Laufwerke mit hoher Kapazität (getestet mit Festplatten von bis zu 2 TB) ist dieses USB-C-Gehäuse kompatibel mit praktisch jeder 2,5-Zoll- SATA-Festplatte oder Solid-State-Laufwerk. Das Gehäuse bietet USB 3.1 Gen 2 Leistung mit Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s, sodass Sie die hohe Leistung der neuesten SSDs und Festplatten nutzen und so die Engpässe bei Ihren Datenübertragungen beseitigen können. Es ist zudem mit UASP ausgestattet, wodurch die Lese- und Schreibgeschwindigkeit gesteigert wird, damit das volle Potenzial Ihrer SATA III-Laufwerke genutzt werden kann.

Nutzen Sie die Geschwindigkeit von USB 3.1
USB 3.1 bietet höhere Bandbreite und Geschwindigkeit mit Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s - die doppelte Leistung von USB 3.0.

Der S251BPU31C3 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
132 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
69 g
Verpackungsbreite
178 mm
Verpackungstiefe
137 mm
Verpackungshöhe
43 mm
Paketgewicht
180 g
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstütze Datenträgerhöhe
5,7,9.5 mm
Max. Speicherkapazität
2 TB
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Leistungen
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Chipsatz
ASMedia - ASM1351
UASP-Unterstützung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.