| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-29815462 Herst.-Nr.: 326102004 EAN/GTIN: 4008224493420 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | UAE-Abdeckung für UAE-Anschlussdose und Datendose UAE-Cat. 5e geeignet für 1 - 2 Anschlüsse mit Befestigungsschraube M2,5 x 12 mm, HK05 Weitere Informationen: Merkmale | Buchsen-Typ | RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Steckdosen Kinderschutz, Steckdosen Kindersicherung, Steckdosen-Kappe, Steckdosenkappe, Steckdosenschutz, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, zentralscheiben kopp, kinderschutz steckdosen, zentralscheibe weiss |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |