Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA6AEB272V Widerstand 2700 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA6AEB272V Widerstand 2700 Ohm Metall
Panasonic ERA6AEB272V Widerstand 2700 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29832537
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB272V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
2700 Ohm
Leistung
0.125 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0306*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1627*
€ 0,1936
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1269*
€ 0,15101
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1025*
€ 0,12198
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0651*
€ 0,0775
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0443*
€ 0,0527
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,044*
€ 0,052
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0401*
€ 0,0477
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,0456
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KOA
RS73F2ATTD2701B
ab € 0,0705*
Ähnlich
Multicomp
MCWF08R2701BTL
ab € 0,0326*
Ähnlich
Panasonic
ERJPB6B2701V
ab € 0,0373*
Ähnlich
Yageo
RT0805BRD072K7L
ab € 0,0319*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.