Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA6AEB4751V Widerstand 4750 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA6AEB4751V Widerstand 4750 Ohm Metall
Panasonic ERA6AEB4751V Widerstand 4750 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29832592
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB4751V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
4750 Ohm
Leistung
0.125 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0288*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1784*
€ 0,2123
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0973*
€ 0,1158
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0811*
€ 0,0965
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0733*
€ 0,0872
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0585*
€ 0,0696
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.