Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA6AEB4991V Widerstand 4990 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA6AEB4991V Widerstand 4990 Ohm Metall
Panasonic ERA6AEB4991V Widerstand 4990 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29832594
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB4991V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
4990 Ohm
Leistung
0.125 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0406*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1296*
€ 0,15422
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0977*
€ 0,1163
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0814*
€ 0,0969
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0586*
€ 0,0697
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0519*
€ 0,0618
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KOA
RS73F2ATTD4991B
ab € 0,0829*
Ähnlich
Multicomp
MCWF08R4991BTL
ab € 0,0506*
Ähnlich
Multicomp
MCWF08R4991BTL
ab € 0,0323*
Ähnlich
Vishay
TNPW08054K99BEEA
ab € 0,144*
Ähnlich
Vishay
TNPW08054K99BEEN
ab € 0,256*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.