Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA6AEB471V Widerstand 470 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA6AEB471V Widerstand 470 Ohm Metall
Panasonic ERA6AEB471V Widerstand 470 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29832609
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB471V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
470 Ohm
Leistung
0.125 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0313*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1781*
€ 0,2119
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0464*
€ 0,05522
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0388*
€ 0,04617
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KOA
RS73F2ATTD4700B
ab € 0,0714*
Ähnlich
Multicomp
MCWF08R4700BTL
ab € 0,0559*
Ähnlich
Multicomp
MCWF08R4700BTL
ab € 0,0324*
Ähnlich
Vishay
TNPW0805470RBEEA
ab € 0,143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.