| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-29856299 Herst.-Nr.: 712163 EAN/GTIN: 766623712163 |
| |
|
| | |
| Dieses Intellinet Rollenset für 19"-Schränke bietet zuverlässige Stabilität und Mobilität. Das vierteilige Set besteht aus zwei Rollen mit leicht zu betätigenden Fußbremsen und zwei freilaufenden Rollen. Alle Rollen haben eine gehärtete Achse für mehr Haltbarkeit und Stabilität. Eine dicke Urethan-Lauffläche, gewickelt um einen hundertprozentigen Nylonkern, gewährleistet geräuschlose Mobilität, die keine Spuren hinterlässt. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Größe (Imperial) | 19 Zoll | | Breite | 190 mm | | Tiefe | 95 mm | | Höhe | 75 mm | | Gewicht | 950 g | Merkmale | Typ | Lenkrolle | | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Stahl | | Höchstgewichtskapazität | 250 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |