Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 170-02001 Kabelisolierung Geflochtener Schlauch Grün


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 170-02001 Kabelisolierung Geflochtener Schlauch Grün
Hellermann Tyton 170-02001 Kabelisolierung Geflochtener Schlauch Grün
Hellermann Tyton 170-02001 Kabelisolierung Geflochtener Schlauch Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29897246
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-02001
EAN/GTIN:
     4031026404660
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Maximaler Durchmesser
4 mm
Minimaler Durchmesser
2 mm
Technische Details
Typ
Geflochtener Schlauch
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,075*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,10*
€ 3,69
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,92*
€ 3,47
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,86*
€ 3,40
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,74*
€ 3,26
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,58*
€ 3,07
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,575*
€ 3,06425
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,075*
€ 2,46925
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.