Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 170-01104 Kabelisolierung Geflochtener Schlauch Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 170-01104 Kabelisolierung Geflochtener Schlauch Schwarz
Hellermann Tyton 170-01104 Kabelisolierung Geflochtener Schlauch Schwarz
Hellermann Tyton 170-01104 Kabelisolierung Geflochtener Schlauch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29897254
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-01104
EAN/GTIN:
     4031026404349
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Maximaler Durchmesser
19 mm
Minimaler Durchmesser
16 mm
Dicke
0.9 mm
Technische Details
Typ
Geflochtener Schlauch
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
HF RoHS
Material
Polyester
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 20,00*
€ 23,80
pro Meter
ab 2 Meter
€ 19,67*
€ 23,41
pro Meter
ab 5 Meter
€ 18,30*
€ 21,78
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,00*
€ 20,23
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,40*
€ 19,52
pro Meter
ab 25 Meter
€ 9,95*
€ 11,8405
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,67*
€ 10,3173
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 175,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.