Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 170-02101 Kabelisolierung Geflochtener Schlauch Grün


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 170-02101 Kabelisolierung Geflochtener Schlauch Grün
Hellermann Tyton 170-02101 Kabelisolierung Geflochtener Schlauch Grün
Hellermann Tyton 170-02101 Kabelisolierung Geflochtener Schlauch Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29897257
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-02101
EAN/GTIN:
     4031026404752
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Maximaler Durchmesser
4 mm
Minimaler Durchmesser
2 mm
Technische Details
Typ
Geflochtener Schlauch
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
RoHS
Flammhemmer
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,7169*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,72*
€ 3,24
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,51*
€ 2,99
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,42*
€ 2,88
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,22*
€ 2,64
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,0288*
€ 2,41427
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,9769*
€ 2,35251
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 1,9669*
€ 2,34061
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 1,9469*
€ 2,31681
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,7169*
€ 2,04311
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.