Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 870-438 Sammelschiene 39 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wago 870-438 Sammelschiene 39 mm
Wago 870-438 Sammelschiene 39 mm
Artikel-Nr.:
     3517I-25901828
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     870-438
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Länge (mm)
39 mm
Stromstärke
18 A
Produktfarbe
Grau
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
4
pro Packung
€ 5,46*
ab € 24,17*
€ 24,17*
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,80*
€ 24,80*
27 Tage
nicht lagernd
4
pro Packung
€ 7,90*
ab € 24,8325*
€ 24,8325*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 26,675*
€ 26,675*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,00*
€ 27,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 24,17*
€ 28,7623
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (€ 0,9668* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 96,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.