Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3047923 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 3047923 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Phoenix Contact 3047923 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29906979
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3047923
EAN/GTIN:
     4046356073943
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockmarker
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V0
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.13 mm
Tiefe
25.2 mm
Höhe
25.2 mm
Gewicht
0.91 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,367*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,587*
€ 0,69853
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,517*
€ 0,61523
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,497*
€ 0,59143
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,437*
€ 0,52003
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,427*
€ 0,50813
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.