Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller FBC PA M12 FMA 10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller FBC PA M12 FMA 10M
Weidmüller FBC PA M12 FMA 10M
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29921794
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1076531000
EAN/GTIN:
     4032248834211
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Verbindungen zwischen zwei I/O Slaves oder zwischen der Steuerung und einem I/O Teilnehmer werden am sichersten über vorkonfektionierte Leitungen realisert. Das Angebot reicht von PROFIBUS- über CANopen-, DeviceNetTM, EtherCAT- bis hin zu Ethernet-Leitungen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
808 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 80 °C
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Kabellänge
10 m
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.