| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-29921840 Herst.-Nr.: 1076580200 EAN/GTIN: 4032248834310 |
| |
|
| | |
| Verbindungen zwischen zwei I/O Slaves oder zwischen der Steuerung und einem I/O Teilnehmer werden am sichersten über vorkonfektionierte Leitungen realisert. Das Angebot reicht von PROFIBUS- über CANopen-, DeviceNetTM, EtherCAT- bis hin zu Ethernet-Leitungen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 189 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -5 - 60 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 80 °C | Merkmale | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 | | Kabellänge | 2 m | | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Steckverbinder, DeviceNet Buskabel, DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, Profibus-Stecker, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensorsteckverbinder m12 |
| | |
| |