Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-TOM00087 LED-Lampe 4 W GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-TOM00087 LED-Lampe 4 W GU10
Synergy 21 S21-LED-TOM00087 LED-Lampe 4 W GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30063591
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-TOM00087
EAN/GTIN:
     4038816999887
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
Sockel: GU10 4x HELLE-1W-LED-Dioden Lampe ALU-Gehäuse Betriebsspannung 85-265V Leistungsaufnahme: 4 W Lumen: 420 lm Kelvin 4500K ±250 Abstrahlwinkel 60° DxH: 50mm*60mm Können als Ersatz für herkömmliche Halogen-Spiegellampen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Länge (mm)
60 mm
Leistungen
Lampenleistung
4 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Lichtleistung
420 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4500 K
Strahlungswinkel
60 °
Technische Details
Gehäusematerial
Aluminium
Energie
AC Eingangsspannung
85-265 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.