| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-30096134 Herst.-Nr.: LSD32100020 EAN/GTIN: 4055516024589 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LWL-LED-Patchkabel als Verbindungs- oder Adapterkabel. Die Standardausführung der Verbindungskabel ist gekreuzt. Beim SC- / LC-Duplex ist ein nachträgliches Drehen der Stecker zueinander möglich. Das LWL-LED-Patchkabel ist besonders für den Einsatz in Büro, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden. Durch den Kabelaufbau ist gewährleistet, dass die optischen Übertragungsparameter ein Höchstmaß an Datensicherheit bieten. Das patentierte Verfahren zur einfachen Zuordnung der Kabelenden zueinander erhöht die Betriebssicherheit erheblich, ein unbeabsichtigtes Ziehen der Patchleitungen wird nahezu ausgeschlossen. Nach der Kontaktierung einer Patchkabelseite mit dem Detektor werden beide Kabelenden elektrisch angeregt und leuchten. Das LWL-LED-Patchkabel kann mit allen gängigen LWLSteckern bestellt werden. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | ![](/p.gif) | Lichtleitertyp | OM3 | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | LC | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | SC | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Lochdurchmesser | 50 µm | ![](/p.gif) | Verkleidungsdurchmesser | 125 µm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |