| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-30163132 Herst.-Nr.: USG-PRO-4 EAN/GTIN: 810354021572 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 45 °C | ![](/p.gif) | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % | Design | LED-Anzeigen | Aktivität, Link, Geschwindigkeit, Status, System | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE, FCC, IC | Netzwerk | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 2300 g | ![](/p.gif) | Abmessungen (BxTxH) | 484 x 164 x 44 mm | Sicherheit | Firewall | Ja | ![](/p.gif) | VLAN-Unterstützung | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 5 | Leistungen | Eingebauter Prozessor | Ja | ![](/p.gif) | Speicherkapazität | 2048 MB | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85176990 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |