Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novoflex QLEG C2840 SET3 Stativzubehör Stand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novoflex QLEG C2840 SET3 Stativzubehör Stand
Novoflex QLEG C2840 SET3 Stativzubehör Stand
Novoflex QLEG C2840 SET3 Stativzubehör Stand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30217991
Hersteller:
     NOVOFLEX Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     QLEG C2840 SET3
EAN/GTIN:
     4030432863382
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1580 mm
Gewicht
365 g
Merkmale
Produkttyp
Stand
Höhenverstellung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Karbonfaser
Verbindender Thread
1/4 "
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,61*
€ 311,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,19*
€ 310,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,86*
€ 308,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,61*
€ 306,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,37*
€ 302,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.