Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba 3810 Switch Fan Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba 3810 Switch Fan Tray
Aruba 3810 Switch Fan Tray
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30272829
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     JL088A
EAN/GTIN:
     888793596746
Suchbegriffe:
19 Zoll Belüftungseinheit
19 Zoll Lüftereinschub
19" Belüftungseinheit
19" Lüftereinschub
Ersatz-Lüfterfach für den Aruba 3810 Switch
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
Aruba 3810 Switch
Gewicht und Abmessungen
Breite
49 mm
Tiefe
225.6 mm
Höhe
40.4 mm
Weitere Suchbegriffe: Lüftereinschübe, 19 zoll belüftungseinheit, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,31*
€ 415,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,45*
€ 414,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,11*
€ 398,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,00*
€ 385,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,50*
€ 358,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
JL072AR
ab € 4.453,71*
Zubehör
Aruba
JL075A#ABB
ab € 5.977,34*
Zubehör
Aruba
JL071A
ab € 3.720,80*
Zubehör
Aruba
JL430A
ab € 7.582,50*
Zubehör
Aruba
JL430A#ABB
ab € 9.784,88*
Zubehör
Aruba
JL074A
ab € 5.523,09*
Zubehör
Aruba
JL429A#ABB
ab € 6.975,38*
Zubehör
Aruba
JL428A#ABB
ab € 7.749,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.