Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-815TQC-R706WB Computer-Gehäuse Rack Schwarz 750 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-815TQC-R706WB Computer-Gehäuse Rack Schwarz 750 W
Supermicro CSE-815TQC-R706WB Computer-Gehäuse Rack Schwarz 750 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30289251
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-815TQC-R706WB
EAN/GTIN:
     672042199396
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis supermicro
server chassis
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
596.9 mm
Verpackungstiefe
855.98 mm
Verpackungshöhe
215.9 mm
Paketgewicht
16330 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der 3,5
4
Anzahl der internen 3,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
3
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ventilatorausfall, HDD, LAN, Leistung, System
Zertifizierung
USA - UL listed, FCC Canada - CUL listed Germany - TUV Certified Europe/CE Mark EN 60950/IEC 60950-Compliant
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
650 mm
Höhe
43 mm
Kühlung
Kühlung
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
Hot-Swap
Ja
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
750 W
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 623,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,10*
€ 827,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,24*
€ 820,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,48*
€ 806,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,83*
€ 787,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,14*
€ 741,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.