| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-30312020 Herst.-Nr.: LSIP-18/1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Luftspulen mit mittlerer Drahtstärke (1 mm) universell einsetzbar für den Aufbau hochwertiger und belastbarer Frequenzweichen.
Luftspulen von 0,1-3,9mH gewickelt auf Kunststoffkörper, zum Bau von professionellen Frequenzweichen hoher Leistung für Entwicklung und Produktion. In Drahtstärken von 0,85-1,2mm Ø CUL. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 19 mm | ![](/p.gif) | Durchmesser | 48 mm | Merkmale | Kabeldurchmesser | 1 mm | ![](/p.gif) | Interner Widerstand | 0.2 Ohm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |