Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 633-03020 Kabeltülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 633-03020 Kabeltülle
Hellermann Tyton 633-03020 Kabeltülle
Hellermann Tyton 633-03020 Kabeltülle
Artikel-Nr.:
     3517A-65882177
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     633-03020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser (min.)
8 mm
Kabeldurchmesser (max.)
9 mm
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Schrumpftemperatur
135 °C
Zertifizierung
ELV Compiliant
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,07217*
€ 0,09057*
27 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,07249*
€ 0,09149*
15 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0739*
€ 0,0924*
20 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0747*
€ 0,0938*
4 Tage
17000
1000
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0761*
€ 0,0953*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,09057*
€ 0,10778
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,07217*
€ 0,08588
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 90,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.