Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 633-02060 Kabeltülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 633-02060 Kabeltülle
Hellermann Tyton 633-02060 Kabeltülle
Hellermann Tyton 633-02060 Kabeltülle
Artikel-Nr.:
     4147-M0000161
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     633-02060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser (min.)
10 mm
Kabeldurchmesser (max.)
11 mm
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Zertifizierung
ELV Compiliant
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,07811*
€ 0,09891*
21 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0829*
€ 0,1046*
26 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0876*
€ 0,1093*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0832*
€ 0,1187*
23 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0984*
€ 0,1204*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,09891*
€ 0,1177
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,07811*
€ 0,09295
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 98,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.