Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco IP PHONE 8845 IP-Telefon Weiß LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco IP PHONE 8845 IP-Telefon Weiß LCD
Cisco IP PHONE 8845 IP-Telefon Weiß LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30374735
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-8845-W-K9=
EAN/GTIN:
     882658845499
Suchbegriffe:
Bildtelefon
Videotelefon
IP Phone
IP-Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
ANzahl RJ9-Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.1
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
Cisco Discovery Protocol, 802.1Q/p
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
G.722, G.729A, iLBC
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Weiß
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Hüllenmaterial
Polycarbonat
Wandmontage
Ja
Montage
Tisch/Wand
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
5 "
Display-Auflösung
800 x 480 Pixel
Telefoneigenschaften
Anrufer-Identifikation
Ja
Anklopfen
Ja
Ruftonunterscheidung unterstützt
Ja
Kurzwahlen
Ja
Intercom
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Anruf Park
Ja
Anrufannahme
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
257.34 mm
Tiefe
98.39 mm
Höhe
228.78 mm
Gewicht
1350 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 397,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,65*
€ 550,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,01*
€ 540,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,82*
€ 512,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,73*
€ 503,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,38*
€ 472,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.