Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Aptaris Universal XL II Kamerabox 1/4, 3/8" Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex Aptaris Universal XL II Kamerabox 1/4, 3/8" Schwarz
Walimex Aptaris Universal XL II Kamerabox 1/4, 3/8" Schwarz
Walimex Aptaris Universal XL II Kamerabox 1/4, 3/8" Schwarz
Walimex Aptaris Universal XL II Kamerabox 1/4, 3/8" Schwarz
Walimex Aptaris Universal XL II Kamerabox 1/4, 3/8" Schwarz
Walimex Aptaris Universal XL II Kamerabox 1/4, 3/8" Schwarz
Walimex Aptaris Universal XL II Kamerabox 1/4, 3/8" Schwarz
Walimex Aptaris Universal XL II Kamerabox 1/4, 3/8" Schwarz
Walimex Aptaris Universal XL II Kamerabox 1/4, 3/8" Schwarz
Walimex Aptaris Universal XL II Kamerabox 1/4, 3/8" Schwarz
Walimex Aptaris Universal XL II Kamerabox 1/4, 3/8" Schwarz
Walimex Aptaris Universal XL II Kamerabox 1/4, 3/8" Schwarz
Walimex Aptaris Universal XL II Kamerabox 1/4, 3/8" Schwarz
Walimex Aptaris Universal XL II Kamerabox 1/4, 3/8" Schwarz
Walimex Aptaris Universal XL II Kamerabox 1/4, 3/8" Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30379045
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20773
EAN/GTIN:
     4250234507738
Suchbegriffe:
Schulterstativ
walimex pro schulterstativ
Aptaris – macht System- und DSLR Kameras zubehörtauglich
Das „Made in Germany“ Cage-System Aptaris macht Ihre System oder DSLR Kamera zubehörtauglich und ermöglicht somit professionelle Ergebnisse beim Filmen und Fotografieren.

Passend für alle gängigen Kameras
Das walimex pro Aptaris Universal XL Mark II Cage eröffnet Ihnen noch mehr Möglichkeiten. Mit seinen zusätzlichen 1/4 Zoll und 3/8 Zoll Gewindebohrungen kann Zubehör wie Mikrofon oder Filmlicht noch flexibler angebracht werden. Der neue und größere Handgriff sorgt für noch mehr Tragekonfort. Außerdem verfügt auch er über zwei 1/4 Zoll und vier 3/6 Zoll Gewindebohrungen. Das Universal XL Mk II ist passend für alle gängigen Kameras wie z.B. die Panasonic GH-4, Nikon D800 oder Canon 5D Mark III. Kurz gesagt, für alle, deren Blitzschuh und Stativgewinde auf einer Achse liegen und die Innenmaße des Cages nicht über- oder unterschreiten. Aptaris wird einfach über den Blitzschuh der Kamera und die Kameraschraube (1/4 Zoll-Gewinde) an der Kamera befestigt. Ein absolutes Highlight ist die Höhenverstellbarkeit des Cages, die über vier Inbusschrauben erfolgt. Damit passt die Version für sehr viele Kameras. Für absolut rutschfesten Halt sorgen zusätzlich zwei kleine Haken auf der Kameraplatte, die je nach Kamera individuell angepasst werden können.

Größte Flexibilität im Einsatz
Dank einer großen Anzahl 1/4 Zoll-Gewinde an allen Seiten sowie ein 3/8 Zoll-Gewinde auf der Unterseite kann jede Menge Zubehör wie zum Beispiel Mikrofone oder LED-Leuchten ganz nach Belieben angebracht werden. Zusätzliche Flexibilität in der Anwendung ist durch den verstellbaren, mitgelieferten Griff gegeben, der je nach Bedarf oben, unten oder seitlich montiert werden kann. Damit ist auch das Filmen in Bodennähe möglich. Durch die Adapterplatte mit dem Manfrotto PL 501 Standard kann Aptaris auch auf einem Manfrotto-Stativ angebracht werden. In jedem Fall bleibt der Zugriff auf Akkufach, Speicherkarte etc. uneingeschränkt.

Viele Erweiterungs- und Kombinationsmöglichkeiten
Aptaris ist ein System. Deshalb können Sie das Cage mit jeder Menge Zubehör wie z.B. dem Aptaris-Rodmodul oder dem Schulterstützenmodul erweitern. Das Rodmodul bietet Ihnen viel Platz für die Anbringung von zusätzlichem Zubehör wie einem Follow Focus und einer Mattebox. Mit einem Durchmesser von 15mm entsprechen die Rods dem Industriestandard, so dass die Kombination mit allen gängigen Zubehörteilen möglich ist. Dank der mitgelieferten Rodmodulplatte kann das Rodmodul ganz einfach über einen Schiebemechanismus am Aptaris-System angebracht werden. Mit dem Aptaris Schulterstützenmodul zaubern Sie aus dem Cage mit nur wenigen Handgriffen ein vollständiges Rig – für noch mehr Flexibilität, vor allem im mobilen Einsatz. Selbstverständlich können Sie Aptaris auch jederzeit z.B. mit zusätzlichen Blitzschuhadaptern oder einem separaten L-Winkel erweitern.

Premium-Qualität „Made in Germany“
Entwickelt und gefertigt in Kooperation mit dem deutschen Hersteller SIX, überzeugt Aptaris durch höchste Präzision bei der Verarbeitung, außergewöhnliche Materialität und durchdachte Ingenieurskunst. Lückenlose Qualitätskontrollen sorgen für Premium-Qualität und extreme Langlebigkeit auch unter starker Belastung im Dauereinsatz. Unterstützt wird dies durch die außergewöhnliche Materialität: Aptaris wird gefertigt aus besonders leichtem Aircraft-Aluminium und rostfreiem Stahl. Mit nur 370 g inkl. Griff ist Aptaris Universal XL damit sehr komfortabel in der Anwendung und gleichzeitig äußerst stabil. Dank der schwarzen Eloxierung punktet Aptaris zusätzlich mit edlem Design.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
104 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
406 g
Technische Details
Verbindender Thread
1/4, 3/8 "
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 285,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,76*
€ 394,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,46*
€ 394,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,40*
€ 375,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,82*
€ 372,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,14*
€ 339,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.