Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Rack Zubehör
>
Artikel
adam hall 6150 Rack Zubehör
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-30462846
Hersteller:
Adam Hall
Herst.-Nr.:
6150
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
adam hall rack zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Materialdicke
3 mm
Gewicht
299 g
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Hot-Swap
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Rack Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Komponent
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 26,54*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 8,84667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,99*
€ 44,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,48*
€ 43,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,12*
€ 40,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,41*
€ 38,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,40*
€ 37,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,54*
€ 31,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen