Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor LSIP-100/2 Drosselspule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor LSIP-100/2 Drosselspule
Monacor LSIP-100/2 Drosselspule
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30463292
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     LSIP-100/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Lautsprecher-Luftspule
drosselspule
Luftspulen
mit 0,85-mm-Draht für den Aufbau von Hi-Fi-Frequenzweichen in guter Qualität, als Parallelspulen auch in sehr hoher Güte.

Luftspulen von 0,1-3,9mH gewickelt auf Kunststoffkörper, zum Bau von professionellen Frequenzweichen hoher Leistung für Entwicklung und Produktion. In Drahtstärken von 0,85-1,2mm Ø CUL.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
19 mm
Durchmesser
48 mm
Merkmale
Kabeldurchmesser
0.85 mm
Interner Widerstand
0.7 Ohm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.