Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 300-73160 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 300-73160 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Schwarz
Hellermann Tyton 300-73160 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-35897203
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     300-73160
EAN/GTIN:
     4031026284750
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Mechanischer und elektrischer Schutz, besonders im elektronischen Bereich für Bauteile mit unterschiedlichen Durchmessern. Durch die schnelle Schrumpfzeit ist der TCN20 überexpandiert für die Großserienfertigung geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
300 m
Maximaler Durchmesser
6.6 mm
Minimaler Durchmesser
2.4 mm
Dicke
0.55 mm
Technische Details
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CSA, UL | ANSI/UL 224, RoHS
Material
Polyolefin
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
300
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,92044*
€ 2,25044*
38 Tage
nicht lagernd
300
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,93*
€ 2,26*
21 Tage
unbekannt
300
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,06*
€ 2,40*
300
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,81*
€ 2,57*
300
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,29234*
€ 2,742*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Meter
€ 2,25044*
€ 2,67802
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,92044*
€ 2,28532
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Meter
Mindestbestellmenge: 300 Meter ( entspricht € 675,132* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 195,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.