Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 756-3204/190-100 Signalkabel 10 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 756-3204/190-100 Signalkabel 10 m Schwarz
Wago 756-3204/190-100 Signalkabel 10 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30488162
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-3204/190-100
EAN/GTIN:
     4044918569088
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Verbindungskabel; winklig; 19-polig; 10 m; einseitig konfektioniert (mit freiem Leitungsende); M23-Buchse axial

Hinweis: Ggf. sind ausgewählte Artikel nicht bei Ihrer lokalen WAGO Gesellschaft erhältlich.
Bitte beachten Sie, dass die bestellten Mengen im Warenkorb auf die VPE (UVPE) aufgerundet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Stecker
1xM23
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
9.7 mm
Verpackungsdaten
Gewicht
1438 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,02*
€ 191,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,94*
€ 190,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,75*
€ 185,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,69*
€ 184,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,20*
€ 171,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.