Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 721-01491939 Herst.-Nr.: 756-5202/030-010 EAN/GTIN: 4044918974578 |
| |
|
| | |
| Sensor-/Aktorkabel; beidseitig konfektioniert; 3-polig; M8-Buchse axial; M8-Stecker winklig; 1 m
Hinweis: Ggf. sind ausgewählte Artikel nicht bei Ihrer lokalen WAGO Gesellschaft erhältlich. Bitte beachten Sie, dass die bestellten Mengen im Warenkorb auf die VPE (UVPE) aufgerundet werden. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | | Stecker | 2xM8 | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz | | Kabeldurchmesser | 4.1 mm | Verpackungsdaten | Gewicht | 42.5 g | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Buchsen für Federkontaktstifte, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m8, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 721 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 14,6498* | € 17,3498* | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 12,84* | € 18,08* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 12,8294* | € 18,2094* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 13,53* | € 19,13* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 15,38* | € 21,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 721 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 173,498* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 721 | | Versand: Lager 721 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|