Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-WAG000015068 Herst.-Nr.: 756-5301/060-015 EAN/GTIN: 4045454724696 |
| |
|
| | |
| Sensor-/Aktorkabel; einseitig konfektioniert (mit freiem Leitungsende); 5-polig; M12-Buchse axial; offenes Ende; 1,5 m
Mantel: Polyurethan (PUR) halogenfrei nach VDE 0250 Teil 818, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Farbe: schwarz (RAL 9005)
Biegeradius: min. 7,5 x Kabeldurchmesser (bewegt); min. 4 x Kabeldurchmesser (ruhend) Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1.5 m | | Stecker | 1xM12 | | Steckerverbindergeschlecht | Weiblich | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel/Gold | | Produktfarbe | Schwarz | | Kabelmaterial | Kupfer | | Kabeldurchmesser | 6.5 mm | Verpackungsdaten | Gewicht | 110 g | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 80 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -50 - 80 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Buchsen für Federkontaktstifte, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m12, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 17,33* | € 24,16* | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 17,479* | € 24,339* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 18,29* | € 25,50* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 19,697* | € 27,387* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 20,90* | € 28,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|