| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-30488247 Herst.-Nr.: 756-5403/030-020 EAN/GTIN: 4044918975094 |
| |
|
| | |
| Sensor-/Aktorkabel; beidseitig konfektioniert; 3-polig; M12-Buchse winklig; M12-Stecker axial; 2 m
Hinweis: Ggf. sind ausgewählte Artikel nicht bei Ihrer lokalen WAGO Gesellschaft erhältlich. Bitte beachten Sie, dass die bestellten Mengen im Warenkorb auf die VPE (UVPE) aufgerundet werden. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Stecker | 1xM12/1xM8 | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz | | Kabeldurchmesser | 4.3 mm | Verpackungsdaten | Gewicht | 69 g | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Buchsen für Federkontaktstifte, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, sensorsteckverbinder m12, as-i kabel |
| | |
| |