Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-WAG000015135 Herst.-Nr.: 756-5404/030-020 EAN/GTIN: 4044918975124 |
| |
|
| | |
| Sensor-/Aktorkabel; beidseitig konfektioniert; 3-polig; M12-Buchse winklig; M12-Stecker winklig; 2 m
Hinweis: Ggf. sind ausgewählte Artikel nicht bei Ihrer lokalen WAGO Gesellschaft erhältlich. Bitte beachten Sie, dass die bestellten Mengen im Warenkorb auf die VPE (UVPE) aufgerundet werden. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Stecker | 2xM12 | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz | | Kabeldurchmesser | 4.3 mm | Verpackungsdaten | Gewicht | 69 g | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m12, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 14,62* | € 15,54* | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 14,7064* | € 15,6364* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 15,44* | € 16,43* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 16,6595* | € 16,9895* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 17,55* | € 18,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|