Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 262-373 Klemmenblockzubehör Endplatte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 262-373 Klemmenblockzubehör Endplatte
Wago 262-373 Klemmenblockzubehör Endplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30499321
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     262-373
EAN/GTIN:
     4017332199476
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Endplatte
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
3 mm
Tiefe
33.4 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
1.587 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0566* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.