Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Steckbrücke
>
Artikel
Wago 870-407/011-000 Sammelschiene 34 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-30501102
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
870-407/011-000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Länge (mm)
34 mm
Stromstärke
18 A
Produktfarbe
Grau
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Verteilung
>
Sammelschienen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,06*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,6153* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 155,71*
€ 185,2949
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 153,36*
€ 182,4984
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 148,29*
€ 176,4651
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 142,74*
€ 169,8606
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 123,06*
€ 146,4414
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen