Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-C
>
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
>
Artikel
StarTech.com 1m Passives Thunderbolt 3 Kabel, 20Gbps, 100W PD, 4K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-30582266
Hersteller:
StarTech.com
Herst.-Nr.:
TBLT3MM1M
EAN/GTIN:
5057103066995
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
Bietet die zweifache Datentransfergeschwindigkeit jedes anderen Kabeltyp, ermöglicht 4K 60Hz Video und versorgt Ihre Geräte mit Strom durch ein einziges KabelDieses Thunderbolt™ 3-Kabel (20 Gbit/s) können Sie an jeden Thunderbolt 3 (USB-C™)Anschluss anschließen, um Video und Daten für Thunderbolt-, USB- und DisplayPort-Geräte bereitzustellen. Zudem bietet das Kabel Stromversorgung zum Laden Ihrer Geräte, und Sie können bis zu sechs Thunderbolt 3-Geräte in Reihenschaltung verbinden.Schnellere DatenübertragungenDieses Kabel unterstützt Datenübertragungsraten von 20 Gbit/s bei Verbindung mit einem Thunderbolt 3-Gerät, sodass Sie Fotos und Videodateien mit der zweifachen Geschwindigkeit eines USB 3.1 Gen 2-Kabels (10 Gbit/s) übertragen können. Sie können beispielsweise 4K-Filme in weniger als einer Minute übertragen. Bei Verbindung mit einem USB 3.1-Gerät unterstützt das Kabel Datenübertragungsraten von 10 Gbit/s.Volles 4K-VideoDas Kabel unterstützt volles 4K 60 Hz Video und DisplayPort 1.2 und ist kompatibel mit vorhandenen DisplayPort-Displays. Es ist hervorragend geeignet für das Anschließen Ihrer Dockingstation oder Ihres Laptops an einen Monitor mit erstaunlicher Auflösung, beeindruckendem Kontrast und hervorragender Farbtiefe für beeindruckende Details.Vielseitige StrombereitstellungDieses Thunderbolt 3-Kabel bietet bis zu 60 W Strom zum Laden eines Laptops oder Betreiben eines Displays und 15 W für Bus-betriebene Geräte wie Festplattengehäuse.Thunderbolt-NetzwerkeDas Kabel ermöglicht das Verbinden mehrerer Thunderbolt 3-fähiger Laptops für Peer-to-Peer-10Gb-Netzwerke. Es ist hervorragend geeignet für das Einrichten von kleinen Arbeitsgruppen und die gemeinsame Nutzung von Peripheriegeräten wie Druckern und Speichergeräten. Sie können auch zwei Thunderbolt 3-Laptops für PC-Migrationen miteinander verbinden.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
42 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
8 mm
Paketgewicht
50 g
Merkmale
Anschluss 1
Männlich
Anschluss 2
Männlich
Kabellänge
1 m
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Thunderbolt-Version
3
Datenübertragungsrate (max)
20 Gbit/s
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Verkettung
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
298 mm
Höhe des Versandkartons
212 mm
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Thunderbolt-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
usb kabel 1 m usb c usb c schwarz
,
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel 1m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 28,38*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen