Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 281-656 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 281-656 Anschlussblock Grau
Wago 281-656 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     1788-WAG000009581
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     281-656
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen
4-Leiter-Basisklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
86 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,337*
€ 1,687*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,6122*
€ 2,0222*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,67*
€ 2,10*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,6772*
€ 2,1072*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,7215*
€ 2,1369*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,687*
€ 2,00753
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,597*
€ 1,90043
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,337*
€ 1,59103
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 84,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-130
ab € 1,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 2,434*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0202*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-126
ab € 2,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-433
ab € 1,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-334
ab € 0,2596*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-415
ab € 0,2496*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-440
ab € 2,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.