Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 609 256 350 Schleifblock Flexibel


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bosch 2 609 256 350 Schleifblock Flexibel
Bosch 2 609 256 350 Schleifblock Flexibel
Bosch 2 609 256 350 Schleifblock Flexibel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30622029
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 256 350
EAN/GTIN:
     3165140593434
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
13 mm
Merkmale
Typ
Flexibel
Produkttyp
Schleifblock
Produktfarbe
Schwarz
Geeignet für Materialien
Holz
Beste Verwendung
Farbentfernung, Removing varnish
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,69* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.