Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SZ 4139.300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SZ 4139.300
Rittal SZ 4139.300
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30637576
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4139.300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
19 Zoll Schrankbeleuchtung
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100-230 V
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2960 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
987 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
117 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
TS, SE, AE, CM, TP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,59*
€ 139,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,55*
€ 139,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,74*
€ 130,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.