Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech 960-001057 Videokonferenzsystem Gruppen-Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech 960-001057 Videokonferenzsystem Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech 960-001057 Videokonferenzsystem Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech 960-001057 Videokonferenzsystem Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech 960-001057 Videokonferenzsystem Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech 960-001057 Videokonferenzsystem Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech 960-001057 Videokonferenzsystem Gruppen-Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30641325
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-001057
EAN/GTIN:
     5099206062528
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
VIDEOKONFERENZEN FÜR MITTLERE BIS GROSSE GRUPPEN
Jeder Versammlungsort kann per Video zu einem Treffpunkt für gute Zusammenarbeit werden. Logitech GROUP ist so einfach zu bedienen wie ein Mobiltelefon und günstiger als ein Bürosessel. Das Basisprodukt ist auf maximal 14 Teilnehmer in einem Raum ausgelegt. Zusatzmikrofone für bis zu 20 Personen können zugebucht werden. Dank Plug&Play-Konnektivität müssen Sie das System lediglich über USB an ein Notebook anschließen und das Meeting kann beginnen.

IDEAL FÜR 14 BIS 20 PERSONEN

So bleibt kein Meeting-Teilnehmer ungesehen und ungehört. GROUP liefert Videos in HD und eine herausragende Audioqualität. Zusatzmikrofone können für größere Räume zugebucht werden. Erweiterte Funktionen wie akustische Echounterdrückung, Rauschunterdrückungstechnologie und intuitive Bedienelemente sorgen für eine natürliche Tonwiedergabe.

PLUG&PLAY-KOMFORT

Zur Einrichtung einer Videokonferenz muss GROUP lediglich per USB-Anschluss mit einem Notebook verbunden werden. Fertig! Das System ist mit allen gängigen Videokonferenzlösungen kompatibel – auch mit Ihrer! Für Audiogespräche mit optimaler Tonqualität können Sie die GROUP-Freisprecheinrichtung per Bluetooth®-Kabellostechnologie mit Ihrem Mobilgerät pairen.

FLEXIBLES SETUP

Passen Sie das Setup an Aufteilung und Größe des Raums an. GROUP bietet verschiedene Montageoptionen für Mikrofone und Kamera: Diese kann auf den Tisch gestellt, mit einem Stativ genutzt oder mithilfe der mitgelieferten Hardware an der Wand befestigt werden. Mit den Zusatzmikrofonen kann die Reichweite auf bis zu 8,5 m vergrößert werden.

HIGH DEFINITION VIDEO


Mit HD-Videoqualität in 1080p und 30 Bildern pro Sekunde haucht GROUP Ihren Meetings Leben ein. Dank H.264-Komprimierung wird die Bandbreitenbelegung reduziert. Der Zehnfachzoom bietet detailgetreue, gestochen scharfe Nahansichten. Das von ZEISS® zertifizierte Objektiv garantiert die Einhaltung hoher Videoqualitätsstandards. Der Autofokus erleichtert die Einrichtung.

NATÜRLICHE TONWIEDERGABE

Hören und gehört werden und zwar klar und deutlich: Die GROUP-Duplex-Freisprecheinrichtung bietet lebensechte Audioqualität. Die akustische Echo- und Rauschunterdrückung sorgt für eine natürliche Gesprächswiedergabe. Gleichzeitig werden Hall- und Echoeffekte sowie Umgebungsgeräusche gedämpft.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Energie
Energiequelle
AC
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
210 mAh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Video
HD-Typ
Full HD
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Maximale Framerate
30 fps
Unterstützte Videoformate
H.264
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@30fps
Lieferumfang
Externes Schnittstellen-Modul enthalten
Ja
Stromkabellänge
5 m
Wandmontageset
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Kamera enthalten
Ja
Mikrofon enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Systemanforderung
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
2.4 GHz
Min. benötigter RAM
2048 MB
Audio
Frequenzbereich
120 - 14000 Hz
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
5 %
Geräuschunterdrückung
Ja
Echounterdrückung
Ja
Mikrofon-Empfangsbereich
6 m
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Bluetooth
Ja
Schwenkbereich
0 - 260 °
Neigungswinkelbereich
0 - 130 °
PTZ Kontrolle
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-28 dB
Mikrofon-Frequenz
100 - 11000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Sound Drucklevel (max)
91 dB
Mikrofon Klirrfaktor (THD)
1 %
Mikrofonanzahl
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
138 mm
Gewicht
585 g
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungshöhe
308 mm
Paketgewicht
3977.5 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
322 mm
Höhe des Versandkartons
341 mm
Warentarifnummer (HS)
85176990
Computersystem
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Merkmale
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Kamera
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
10 x
Blickwinkel (FOV)
90 °
Fokuseinstellung
Auto
Anzahl an Kameravoreinstellungen
5
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 470,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,19*
€ 559,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,01*
€ 556,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,88*
€ 538,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,65*
€ 530,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,23*
€ 508,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
960-001034
€ 250,28*
Zubehör
Logitech
989-000171
€ 191,92*
Zubehör
Logitech
939-001487
€ 109,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.