Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerocool CS‐1101 Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aerocool CS‐1101 Midi Tower Schwarz
Aerocool CS‐1101 Midi Tower Schwarz
Aerocool CS‐1101 Midi Tower Schwarz
Aerocool CS‐1101 Midi Tower Schwarz
Aerocool CS‐1101 Midi Tower Schwarz
Aerocool CS‐1101 Midi Tower Schwarz
Aerocool CS‐1101 Midi Tower Schwarz
Aerocool CS‐1101 Midi Tower Schwarz
Aerocool CS‐1101 Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30688895
Hersteller:
     Aerocool
Herst.-Nr.:
     CS1101
EAN/GTIN:
     4713105958126
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3300 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ATX
Anzahl der 3,5
3
Anzahl der 5,25
1
Material
Stahl
Anzahl der 2,5
1
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Max CPU Kühler-Höhe
150 mm
Max Grafikkarten-Länge
375 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
423 mm
Höhe
410 mm
Gewicht
2700 g
Materialdicke
0.4 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 80 mm
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80,92 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.