Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 130807-E Rack Zubehör Rackrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 130807-E Rack Zubehör Rackrahmen
METZ CONNECT 130807-E Rack Zubehör Rackrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30693444
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130807-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Baugruppenträger
Patchpanel
  • 19 Zoll Modulträger zur Aufnahme von zwölf 3HE/7TE-Modulen
    - aus silber eloxiertem Aluminium
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
82 mm
Verpackungstiefe
67 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
526 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Merkmale
Typ
Rackrahmen
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Rack-Kapazität
3U
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, 19 zoll modulträger btr, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1308990110-E
ab € 10,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.