Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal AE 2383.350


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rittal AE 2383.350
Rittal AE 2383.350
Rittal AE 2383.350
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30792423
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2383.350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Rack Zubehör
Auszugschienen
Zur Montage im Gehäuse, ohne mechanische Bearbeitung. Die Montage ist an Seiten-, Boden und Dachflächen rundum möglich. Variabel mit 2 Systemlochreihen, schafft zusätzliche Montagefläche für z. B.: TS System-Chassis, Schaltschrankleuchten, Türpositionsschalter, Türarretierung, Kabelschlauchhalter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1020 g
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
350 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Kompatibilität
AE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,10*
€ 96,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,43*
€ 93,33
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 73,52*
€ 87,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,42*
€ 82,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,55*
€ 80,38
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 63,96*
€ 76,11
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,53*
€ 64,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.