Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal AE 2383.250


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rittal AE 2383.250
Rittal AE 2383.250
Rittal AE 2383.250
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30792424
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2383.250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Rack Zubehör
rack zubehör
Zur Montage im Gehäuse, ohne mechanische Bearbeitung. Die Montage ist an Seiten-, Boden und Dachflächen rundum möglich. Variabel mit 2 Systemlochreihen, schafft zusätzliche Montagefläche für z. B.: TS System-Chassis, Schaltschrankleuchten, Türpositionsschalter, Türarretierung, Kabelschlauchhalter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
780 g
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
250 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Stahl
Kompatibilität
AE
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,74*
€ 78,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,87*
€ 76,01
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 59,89*
€ 71,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,84*
€ 68,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,84*
€ 65,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,64*
€ 63,83
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 50,79*
€ 60,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,53*
€ 51,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.