Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TX-49 Dome Drinnen 1280 x 720 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx TX-49 Dome Drinnen 1280 x 720 Pixel Decke/Wand
Technaxx TX-49 Dome Drinnen 1280 x 720 Pixel Decke/Wand
Technaxx TX-49 Dome Drinnen 1280 x 720 Pixel Decke/Wand
Technaxx TX-49 Dome Drinnen 1280 x 720 Pixel Decke/Wand
Technaxx TX-49 Dome Drinnen 1280 x 720 Pixel Decke/Wand
Technaxx TX-49 Dome Drinnen 1280 x 720 Pixel Decke/Wand
Technaxx TX-49 Dome Drinnen 1280 x 720 Pixel Decke/Wand
Technaxx TX-49 Dome Drinnen 1280 x 720 Pixel Decke/Wand
Technaxx TX-49 Dome Drinnen 1280 x 720 Pixel Decke/Wand
Technaxx TX-49 Dome Drinnen 1280 x 720 Pixel Decke/Wand
Technaxx TX-49 Dome Drinnen 1280 x 720 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30830687
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4561
EAN/GTIN:
     4260358121260
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Mini-Kamera
Minicamera
Besondereiten Receiver "mini":
- Real-time monitoring
- memory function
- Backup function
- Recording playback function
- Networking
- Alarm activation function
- PTZ control

Besondereiten Dome Camera:
- High performance CMOS image sensor with 1.0 megapixels
- Supports HDCVI HD video output
- Transmission range up to 250m over coaxial cables 75-3 without data loss
- Real-time transmission of high-speed, long distance
- Auto ICR Switch to realize surveillance both day and night
- Automatic: exposure, white balance, electronic shutter, amplifier function
- restore clear and vivid video
- Supports IR function with IR LED Range max. 10m

Package contents:
- Receiver for Mini Security Kit PRO HD 720P TX-49
- 2x power supply
- 1x BNC video cable 18.3m
- Optical mouse
- SATA cable
- CD
- Dome camera Mini Security Kit PRO HD 720P TX-49
- 3x screws and dowels 3x
- User manual receiver and dome
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
BNC, SATA
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ressourcen-CD
Ja
Sicherheit
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Sonstige Funktionen
USB Anschluss
Ja
Energie
Stromverbrauch (max.)
2.2 W
DC-Ausgang Volt
12
DC Ausgangssstrom
0.18 A
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Technische Details
Video-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
138 mm
Höhe
30 mm
Länge (mm)
193 mm
Gewicht
360 g
Kabellänge
18.3 m
Video
Maximale Auflösung
1280 x 720 Pixel
Megapixel insgesamt
1 MP
Videokompressionsformate
H.264
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720)
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
25 fps
Analoges Signalformatsystem
PAL
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.01 Lux
Weißabgleich
Auto
Verschlusstyp
Elektronisch
Kamera Verschlusszeit
1/50 - 1/100000 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
Leistungen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
250 m
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Belichtungstyp
Auto
Maximum Innenabstand
10 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,65*
€ 214,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,17*
€ 207,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.