Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff 10225-615


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schroff 10225-615
Schroff 10225-615
Schroff 10225-615
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30901780
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     10225615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Rack Zubehör
19 Zoll Abdeckbleche
Schaltschrank Abdeckbleche
  • Ungeschirmt
    - Lüftungsschlitze im Bodenblech
    - Deck-, Bodenblech und Rückwand aus Stahl
    - Rahmen vorne und hinten aus AL-Druckguss
    - Tischgehäuse (vormontiert)
    - Mit Griffschale
    - Lüftungsschlitze in der Rückwand und im Boden
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Tiefe
400 mm
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
6U
Weitere Suchbegriffe: Tischgehäuse, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 313,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,88*
€ 443,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,02*
€ 437,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,07*
€ 423,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,46*
€ 400,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,15*
€ 372,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
30219-113
ab € 40,72*
Zubehör
nVent
30118-953
ab € 27,32*
Zubehör
Schroff
10603-001
ab € 4,74*
Zubehör
Schroff
10603-002
ab € 8,80*
Zubehör
Schroff
30225-090
ab € 5,52*
Zubehör
nVent Schroff
30225-090
ab € 6,62*
Zubehör
nVent Schroff
20225-439
ab € 41,82*
Zubehör
nVent Schroff
21100-435
ab € 5,18*
Zubehör
Schroff
21100448
ab € 7,53*
Zubehör
Schroff
30118305
ab € 27,30*
Zubehör
Schroff
40304079
ab € 54,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.